DURHAM MANUFACTURING Spillkontrollskåp


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Skåp färg: Gul , Caster Wheel Dia.: 5" , Länkhjul Material: polyuretan , Svänghjulstyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Svänghjulsbredd: 1.25 " , Färg: Grey , Avsluta: Pulverlack , Typ av handtag: 3-punkts nyckelhandtag , Material: Stål , Antal länkhjul: 4 , Antal dörrar: 2 , Total längd: 24 " , Styrkebetyg: Heavy Duty , Stil: Kombination
StilModellHyllkapacitetDörr TypMätareAntal lådorAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
2210-50
--162--38.38 "18 "10 950 SEK
B
057-50
40 lb.Single20/18-212.25 "32.25 "19.875 "5 453 SEK
C
534AV-50
40 lb.Single20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "1 327 SEK
D
052-50
40 lb.Single20/18-212.75 "30 "13.75 "3 320 SEK
E
3501-HDL-50
300 lb.Dubbelklicka140524 "78 "36 "29 588 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?