Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 433-1.4062 Chucking Breamer 1 13/32 Inch 1.4062 In | AB4WHU 20G769

YANKEE 433-1.4062 Chucking Reamer 1 13/32 Inch 1.4062 Inch

Finns i lager
Artikel: AB4WHU Modell: 433-1.4062Korsreferens: 20G769

Få det Maj 20, Måndag
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
5 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1.4062 "
Mått typDecimal tum
FinishBright
Flöjlängd3.25 "
Bråkstorlek1-13 / 32 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialHSS
Antal flöjt10
Total längd12 "
ShankRakt
Shank Dia.0.188 "
Skaftstorlek0.188 "
SkafttypRakt
Storlek1.406 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0677
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 433-.0140 Chuck Reamer | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Decimal tum7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-902SEK
YANKEE 433-.0150 Chuck Reamer | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-767SEK
YANKEE 433-.0155 Chuck Reamer | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-902SEK
YANKEE 433-.0165 Chuck Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Decimal tum7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-902SEK
YANKEE 433-.0170 Chuck Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0175 Chuck Reamer | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0185 Chuck Reamer | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Decimal tum7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 433-1.4062 Chucking Reamer 1 13/32 Inch 1.4062 Inch
5 270 kr /enhet