Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 435L-0.5625 Chucking Breamer 9/16 Inch 0.5625 In | AB4WYX 20H091

YANKEE 435L-0.5625 Chucking Breamer 9/16 tum 0.5625 tum

Finns i lager
Artikel: AB4WYX Modell: 435L-0.5625Korsreferens: 20H091

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent0.5625 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd2"
Bråkstorlek9 / 16 "
Vänster / höger handVänsterhuggning
MaterialHSS
Antal flöjt8
Total längd8"
ShankRakt
Shank Dia.0.187 "
Skaftstorlek0.435 "
SkafttypRakt
Storlek33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 435L-0.0394 Chucking Breamer 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metrisk2.5 "0.373 "0.039 "1mm-564SEK
YANKEE 435L-0.04 Chuckreamer 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Wire2.5 "0.374 "0.039 "#6060564SEK
YANKEE 435L-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Wire2.5 "0.435 "0.039 "#5959564SEK
YANKEE 435L-0.042 Chuck Reamer 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Wire2.5 "0.437 "0.039 "#5858564SEK
YANKEE 435L-0.043 Chuck Reamer 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Wire2.5 "0.498 "0.039 "#5757564SEK
YANKEE 435L-0.0465 Chuckreamer 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Wire2.5 "0.499 "0.045 "#5656564SEK
YANKEE 435L-0.0469 Chuckreamer 3/64 tum 0.0469 In | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Fraktionerad tum2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 435L-0.5625 Chucking Breamer 9/16 tum 0.5625 tum
1 180 kr /enhet