Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUL JACKA 78055 Gastryckstestsats, storlek 0 till 10 tum, med fodral | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET 78055 Provtryckssats för gastryck, 0 till 10 tum storlek, med fodral

Finns i lager
Artikel: AA4ERA Modell: 78055Korsreferens: 12H949
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
1 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvtryckssats för gastryck
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Max. Vakuum1 in. Hg
Driftsområde0-10 i WC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

YELLOW JACKET 78055 gastryckstestsats säkerställer integriteten och säkerheten hos gasledningar genom att upptäcka läckor, fastställa systemeffektivitet och felsökningsproblem. Detta kit är viktigt för tekniker och servicepersonal för att upprätthålla optimala prestanda och säkerhetsstandarder i gasdrivna apparater och utrustning.

Funktioner:

  • GUL JACKA 78055 gastryckstestsats erbjuder en noggrannhet av grad B på +/-1.5 %, vilket säkerställer precision vid mätning av lågtrycksgasledningar.
  • Denna gastryckstestsats har en 2-1/2 tums nominell rattstorlek för tydliga och läsbara tryckavläsningar.
  • Den levereras med ett stålhölje för hållbarhet och skydd av tryckmätarkomponenterna.
  • Denna gastryckstestsats erbjuder mångsidighet genom att vara kompatibel med både gasol och naturgas.
  • Den är utrustad med en membransensortyp och ett material i mässingshylsa för pålitlig och exakt tryckdetektering.
  • Detta kit innehåller viktiga komponenter som 36 tums slang, en hulling och en polykarbonatlins för omfattande testning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka material används för att tillverka dessa kit?

A.

  • Lins - Polykarbonat
  • Sockel - Mässing

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna GUL JACKA 78055 gastryckstestsats?

S. Den kan användas upp till 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUL JACKA 78060 Gastryckstestsats, storlek 0 till 35 tum, med fodral | AA4ERB 12H950 780601 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 78055 Provtryckssats för gastryck, 0 till 10 tum storlek, med fodral
1 538 kr /enhet