GUL JACKA 93096 Vakuumpumpolja, 1 gallon kapacitet, 39 klass, paket med 6 | AF8NVN 29AU06

YELLOW JACKET 93096 Vakuumpumpolja, 1 gallonkapacitet, 39 grader, förpackning med 6

Finns i lager
Artikel: AF8NVN Modell: 93096Korsreferens: 29AU06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpumpolja
FärgBärnsten
Behållarstorlek1 gal.
behållare TypFlaska
flampunkt200 grader C
Fyra bollarInte specificerad
ISO-viskositetsgrad39
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
SAE-klassInte specificerad
Storlek1 gal.
Viskositet @ 100 ° C6.4 cSt
Viskositet @ 40 ° C42 cSt
Viskositetsindex103

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod2710192600

Produktinformation:

    • Dropppunkt (ej specificerad)
    • Timken OK Load (Ej specificerad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 93096 Vakuumpumpolja, 1 gallonkapacitet, 39 grader, förpackning med 6
4 470 kr /enhet