YELLOW JACKET 93600 evakueringspump används för att evakuera eller avlägsna luft och fukt från kylsystem, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet. Denna pump är lämplig för installation, underhåll och reparation av luftkonditionerings- och kylaggregat. Dess förmåga att skapa ett vakuum i dessa system underlättar korrekt påfyllning av kylmedel och hjälper till att förhindra problem som frostbildning och minskad systemeffektivitet.
Funktioner:
- Denna Bullet X vakuumpump har en intern insugsbackventil för att förhindra att olja kommer in i systemet under ett strömavbrott.
- Den har en filterskärm för att förhindra att skadliga partiklar kommer in i pumpen.
- Denna utrustning är utrustad med kraftiga rotorer och lager, vilket säkerställer långvarig och pålitlig prestanda.
- Den har en nedåtvinklad oljetråg för att effektivt ta bort föroreningar.
- Denna Bullet X vakuumpump har en oljereservoarport med bred mun för enklare och renare fyllning.
- Den har dessutom ett stålhandtag, vilket ger hållbarhet och lätt att bära.
- Denna pump är designad med ett stort oljeavlopp i mässing för enkel åtkomst, vilket underlättar snabba och effektiva oljebyten.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har Bullet X i YELLOW JACKET 93600 evakueringspump?
S. Betydelsen av Bullet X i denna YELLOW JACKET vakuumpumplinje ligger i dess mycket effektiva tvåstegs roterande skovelkonstruktion, som drar ner till mindre än 25 mikron för att skydda HVAC-system, i kombination med användarvänliga funktioner, hållbarhet och internationell anpassningsförmåga .
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en evakueringspump?
S. Viktiga faktorer inkluderar evakueringskapacitet, mikrondragförmåga, hållbarhetsegenskaper, användarvänlig design, säkerhetsfunktioner och tillämpbarhet i olika inställningar.
F. Vad är syftet med de integrerade kylflänsarna i denna Bullet X vakuumpump?
S. De integrerade kylflänsarna spelar en roll för att avleda värme, vilket säkerställer att pumpen arbetar vid en optimal temperatur och bidrar till övergripande prestanda och livslängd.
F. Hur rengör och underhåller jag denna GUL JACKA evakueringspump?
A.
- Inspektera och rengör regelbundet filtersilen för att förhindra att skadliga partiklar kommer in i pumpen.
- Övervaka oljenivån genom det långsträckta oljesynglaset och utför oljebyten enligt rekommendationerna med en vakuumpumpolja av hög kvalitet.
- Använd det stora oljeavloppet i mässing för enkel åtkomst under oljebyten.
- Kontrollera den nedåtvinklade oljetråget efter föroreningar och rengör den för att bibehålla optimal prestanda.
- Inspektera den interna insugsbackventilen för korrekt funktion, särskilt vid strömavbrott.
- Håll oljereservoarporten med bred mun ren för enklare och renare påfyllning.
- Undersök de kraftiga rotorerna och lagren för slitage.