MECHANIX TAA M-Pact 3 Covert Taktisk slagtåliga handskar


Mechanix TAA M Pact 3 hemliga taktiska handskar används i strid, skyttesporter, brottsbekämpning och utomhusaktiviteter. De ger väsentlig handsäkerhet och erbjuder förbättrat grepp, flexibilitet och komfort, vilket förbättrar övergripande prestanda och skicklighet i kritiska uppgifter.

Filter
Tillbaka material: Spandex (R) , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Manschett: Krok och ögla rem , Klipp: Gunn , Fingerstil: Full Finger , Knogstoppningsmaterial: Kevlar (R) , Längd: 11 " , Liner Material: Skum , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Nylon , Temp. Räckvidd: 32 till 200 grader F , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MP3-F55-012
2XL1 381 SEK
A
MP3-F55-010
L1 381 SEK
A
MP3-F55-009
M1 381 SEK
A
MP3-F55-008
S1 381 SEK
A
MP3-F55-011
XL1 381 SEK

TAA M-Pact 3 Covert Taktisk slagtåliga handskar

Mechanix TAA M Pact 3 hemliga taktiska handskar används i strid, skyttesporter, brottsbekämpning och utomhusaktiviteter. De ger väsentlig handsäkerhet och erbjuder förbättrat grepp, flexibilitet och komfort, vilket förbättrar övergripande prestanda och skicklighet i kritiska uppgifter.

Funktioner

  • De har en Spandex(R)-rygg och kardborrstängning för enkel töjbarhet och säker passform.
  • Dessa handskar har ett Gunn-snitt för ökad fingerfärdighet och är integrerade med full fingerstil för fullständig täckning av handen.
  • De kommer med knogstoppning gjord av Kevlar(R) för högt stötskydd.
  • Dessa handskar har en skumfoder för ökad komfort och en handflata i syntetiskt läder, vilket säkerställer hållbarhet och grepp.
  • Dessa handskar finns i storlekarna S, M, L, XL och 2XL för att tillgodose olika användarkrav.
  • De har nylonsömmar för ökad styrka/hållbarhet och tål temperaturer upp till 200 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?