Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01558TF Karbidändkvarn Fyrkant 1/8 1/2 Skuren L | AC6NMJ 35U791

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF Karbidändfräs fyrkantig 1/8 1/2 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NMJ Modell: 01558TFKorsreferens: 35U791

Få det Maj 20, Måndag
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE5020
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 01552TF Hårdmetallkvarn 1/32 5/64 Cut L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "204SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01553TF Karbidändkvarn 3/64 7/64 Skuren L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "211SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01554TF Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/16 3/16 Skuren L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "192SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01555TF Hårdmetallkvarn 5/64 3/16 Skuren L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "203SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01556TF Karbidändkvarn 3/32 3/8 Skuren L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "185SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01557TF Hårdmetallkvarn 7/64 3/8 Skuren L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "203SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01560TF Hårdmetallkvarn 9/64 1/2 skär L | AC6NMK 35U792 01560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF Karbidändfräs fyrkantig 1/8 1/2 kapad L
187SEK /enhet