Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02305 Koboltänd kvarns ände 3/8 1-1 / 2 Kap L | AC6PHA 35V226

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/8 1-1/2 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PHA Modell: 02305Korsreferens: 35V226
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5 "
ListnummerE2080
MaterialKobolt
Fräsning Dia.3 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02301 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/16 1-3 / 8 Skuren L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "335SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02443 Koboltändkvarn Kvadratisk ände 1-1 / 4 3 Skuren L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"1 856 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02445 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1-1 / 4 3 Klipp L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "1 773 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02461 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1-1 / 2 3 Klipp L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "2 410 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02469 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1-3 / 4 3 Klipp L | AC6PHL 35V236 024691.75 "3"5.5 "1.25 "3 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/8 1-1/2 Skär L
344SEK /enhet