EATON Danfoss H017 Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H017-seriens hydrauliska flätade gummislangar är idealiska för lågtrycksbränsle- och oljeledningar och hydrauliska returledningar. De används för att överföra vätskor i hydrauliska system som använder högtrycksvatten och bränslen som härrör från petroleum. Dessa slangar har förstärkts för att öka deras...r draghållfasthet.Läs mer

Filter
Skyddsmaterial: Neopren , Slanglängd: 250ft. , Förstärkning: (2) Fiberfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 212 grader , Rörmaterial: Nitril , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H01704-250R
041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI24 447 SEK
A
H01706-250R
063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI27 349 SEK
A
H01708-250R
081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi39 608 SEK
A
H01712-250R
123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI58 939 SEK
A
H01716-250R
161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
RFQ

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -40 till 212 grader F.
  • Dessa slangar har nitrilrör och neoprenskydd för motstånd mot skador orsakade av böjning, vridning eller nötning.
  • De har en 2-lagers flätkonstruktion för ökad styrka och utmärkt nötningsbeständighet.
  • Dessa slangar tål tryck från 375 till 1250 psi.

Standarder och godkännanden

  • MSHA

Vanliga frågor

Vilken är den minsta böjningsradien för Eaton Danfoss H017-seriens gummihydrauliska flätade slangar?

3 inches.

Vilket förstärkningsmaterial används i dessa hydrauliska flätade slangar?

Polyester.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?