Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07312 Koboltänd kvarns ände 7/16 1 Klipp L | AC6PRY 35V433

YG-1 TOOL COMPANY 07312 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/16 1 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PRY Modell: 07312Korsreferens: 35V433

Få det Maj 15, Onsdag
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerE2039
MaterialKobolt
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07291 Koboltänd kvarns ände 5/32 7/16 Kap L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "261SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07293 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 3/16 1/2 Kap L | AC6PRP 35V425 072933 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "270SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07295 Koboltänd kvarnskant 7/32 9/16 Kap L | AC6PRQ 35V426 072957 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "270SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07297 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1/4 5/8 Kap L | AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "256SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07299 Koboltänd kvarnskant 9/32 11/16 Skuren L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "266SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07301 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/16 3/4 Skuren L | AC6PRU 35V429 073015 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "259SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07303 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 11/32 3/4 Skuren L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07312 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/16 1 skär L
392SEK /enhet