Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07293 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 3/16 1/2 Kap L | AC6PRP 35V425

YG-1 TOOL COMPANY 07293 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/16 1/2 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PRP Modell: 07293Korsreferens: 35V425
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE2039
MaterialKobolt
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07291 Koboltänd kvarns ände 5/32 7/16 Kap L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "269SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07295 Koboltänd kvarnskant 7/32 9/16 Kap L | AC6PRQ 35V426 072957 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "282SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07297 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1/4 5/8 Kap L | AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "248SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07299 Koboltänd kvarnskant 9/32 11/16 Skuren L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "269SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07301 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/16 3/4 Skuren L | AC6PRU 35V429 073015 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "252SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07303 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 11/32 3/4 Skuren L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "269SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07305 Koboltänd kvarns ände 3/8 3/4 Kap L | AC6PRW 35V431 073053 / 8 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07293 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/16 1/2 Skär L
282SEK /enhet