Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08565TF Karbidändkvarn 3/16 3/4 Skuren L | AC6NXJ 35V002

YG-1 TOOL COMPANY 08565TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 3/4 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NXJ Modell: 08565TFKorsreferens: 35V002
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
ListnummerE5012
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.67
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 08558TF Hårdmetallkvarn Fyrkant 1/8 3/4 Skär L | AC6NXH 35V001 08558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "270SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08573TF Karbidändkvarn 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NXK 35V003 08573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "417SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08579TF Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NXL 35V004 08579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "652SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 08584TF Hårdmetallkvarn 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NXM 35V005 08584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "756SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08588TF Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NXN 35V006 08588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "1 239 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08593TF Hårdmetallkvarn Square 1/2 2 Cut L | AC6NXP 35V007 08593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 080 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08595TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/8 2-1/4 Kap L | AC6NXQ 35V008 08595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "2 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08565TF Karbidändfräs fyrkantig 3/16 3/4 kapad L
334SEK /enhet