ASCO VALVES Ångmagnetventil


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 125 grader F , Kroppsmaterial: Mässing , Spolehölje: Vattentät ingen kopplingsbox , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationSpänningWattSpolisoleringsklassPris (ex moms)
A
8267G015
2 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A
8267G007
2 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normally Closed120 VAC16.1H6 423 SEK
A
8267G011
2 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A
8267G019
2 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normally Closed120 VAC16.1H8 309 SEK
B
8222G002
2 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normally Closed120 / 110 VAC17.1H8 858 SEK
A
8267G023
2 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt Öppen120 VAC16.1H8 309 SEK
C
8222G093
2 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normally Closed120 / 110 VAC10.1F6 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?