Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12292 Koboltänd kvarns ände 11/64 1/2 kap L | AC6PPM 35V376

YG-1 TOOL COMPANY 12292 Koboltändfräs fyrkantig ände 11/64 1/2 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PPM Modell: 12292Korsreferens: 35V376
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter11 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
ListnummerE2051
MaterialKobolt
Fräsning Dia.11 / 64 "
Antal flöjt4
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12290 Koboltänd kvarnskant 9/64 7/16 Kap L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "378SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12291 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/32 7/16 Skuren L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "333SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12293 Koboltänd kvarns ände 3/16 1/2 kap L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "333SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12294 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 13/64 9/16 Skuren L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "370SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12295 Koboltänd kvarn Enda 7/32 9/16 Skuren L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "353SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12296 Koboltänd kvarnskant 15/64 5/8 Kap L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "352SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 12297 Koboltändfräs Fyrkantig ände 1/4 5/8 Kap L | AC6PPT 35V381 122971 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12292 Koboltändfräs fyrkantig ände 11/64 1/2 Skär L
365SEK /enhet