Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13577TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/32 11/16 Kap L | AC6PEP 35V169

YG-1 TOOL COMPANY 13577TN Karbidändfräs fyrkantig 9/32 11/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PEP Modell: 13577TNKorsreferens: 35V169

Få det Maj 20, Måndag
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
959SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd11 / 16 "
ListnummerE5024
MaterialKarbid
Fräsning Dia.9 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13559TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 3/8 Kap L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "683SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13563TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/32 7/16 Kap L | AC6PEK 35V165 13563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "746SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13567TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 1/2 Kap L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "728SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13571TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/32 9/16 Kap L | AC6PEM 35V167 13571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "827SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13574TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/4 5/8 Kap L | AC6PEN 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "817SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13580TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 3/4 Kap L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "984SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13582TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/32 3/4 Kap L | AC6PER 35V171 13582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13577TN Karbidändfräs fyrkantig 9/32 11/16 kapad L
959SEK /enhet