Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30570TF Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NTC 35U903

YG-1 TOOL COMPANY 30570TF Karbidändfräs fyrkantig 7/32 7/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NTC Modell: 30570TFKorsreferens: 35U903
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd7 / 16 "
ListnummerE5244
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 32 "
Antal flöjt2
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NRX 35U897 30554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "189SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 30556TF Hårdmetallkvarn fyrkant 3/32 3/16 skärning L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "189SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30558TF Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 1/4 Skuren L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "189SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 30561TF Hårdmetallkvarn fyrkantig 5/32 5/16 skärning L | AC6NTA 35U901 30561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "262SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30565TF Hårdmetallkvarn Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "268SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30573TF Karbidändkvarn Fyrkant 1/4 1/2 Skuren L | AC6NTD 35U904 30573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "357SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 30579TF Karbidändkvarn 5/16 1/2 skär L | AC6NTE 35U905 30579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30570TF Karbidändfräs fyrkantig 7/32 7/16 kapad L
357SEK /enhet