Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33555 Hårdmetallkvarn Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PAG 35V069

YG-1 TOOL COMPANY 33555 Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/64 1/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PAG Modell: 33555Korsreferens: 35V069
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 8 "
ListnummerE5023
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 64 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33554 Karbidkvarn kvadrat 1/16 1/8 Skuren L | AC6PAF 35V068 335541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "166SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33556 Karbidändkvarn 3/32 3/16 Skuren L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33557 Karbidkvarn kvarts 7/64 3/16 Skuren L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "229SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33558 Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 1/4 Skuren L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "228SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33560 Hårdmetallkvarn 9/64 5/16 Skuren L | AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "332SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33561 Hårdmetallkvarn Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "293SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 33564 Karbidkvarn i kvadrat 11/64 5/16 Kap L | AC6PAN 35V075 3356411 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555 Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/64 1/8 kapad L
229SEK /enhet