Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0543 Spiral Point Tap Plug 7/16 inch x 20 Bright | AG3QVR 33TU08

YG-1 TOOL COMPANY J0543 Spiral Point Tap Plug 7/16 tum x 20 Bright

Finns i lager
Artikel: AG3QVR Modell: J0543Korsreferens: 33TU08
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishBright
ListnummerJ0
Material3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt3
Total längd3.156 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.ArtikelListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0283 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spiral Point TapJ0#8Kontakt3 / 4 "UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel106SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0343 Spiral Point Tap Plug # 10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spiral Point TapJ0#10Kontakt29 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel100SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0403 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 20 Ljus | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Kontakt1"UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel116SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0423 Spiralpunktsplugg 1/4 tum x 28 Ljus | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Kontakt1"UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel108SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0463 Spiral Point Tap Plug 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Spiral Point TapJ05 / 16 "Kontakt1.125 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel120SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J0503 Spiral Point Tap Plug 3/8 inch x 24 Bright | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spiral Point TapJ03 / 8 "Kontakt1.25 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel135SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG J0583 Spiral Point Tap Plug 1/2 inch x 20 Bright | AG3QVT 33TU09 J05830.367 "Spiral Point TapJ01 / 2 "Kontakt1 21 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0543 Spiral Point Tap Plug 7/16 tum x 20 Bright
224SEK /enhet