Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG R7400 Pipe Tap Taper 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWX 33TU41

YG-1 TOOL COMPANY R7400 Pipe Taper Taper 1/4 tum x 18 Bright

Finns i lager
Artikel: AG3QWX Modell: R7400Korsreferens: 33TU41

Få det Maj 8, Onsdag
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishBright
ListnummerR7
Material3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt4
Total längd2.437 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterNPTF
Shank Dia.0.562 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.75
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.75
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 Pipe Tap Taper 1/8 tum x 27 Bright | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "398SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG Q1400 Pipe Tap Taper 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "511SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG Q1560 Pipe Tap Taper 1/2 inch x 14 Bright | AG3QWU 33TU38 Q1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "936SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG Q1700 Pipe Tap Taper 3/4 inch x 14 Bright | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 271 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG R7200 Pipe Tap Taper 1/8 tum x 27 Bright | AG3QWW 33TU40 R7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "465SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG S1400 Pipe Tap Taper 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "672SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG S1700 Pipe Tap Taper 3/4 inch x 14 Bright | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R7400 Pipe Taper Taper 1/4 tum x 18 Bright
508SEK /enhet