Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOKE X-042-13 Gripkroklegering Stål G100 Gaffel | AA4XGB 13H165

YOKE X-042-13 Gripkrok Legerat stål G100 skarv

Finns i lager
Artikel: AA4XGB Modell: X-042-13Korsreferens: 13H165

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i kroken
Tillbehörstypgaffel
FärgBlå
Dimension A0.59 "
FinishPulverlackat
Grade100
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns15,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDimension AHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
YOKE X-042-07 Gripkroklegering Stål G100 Gaffel | AA4XFZ 13H163 X-042-070.39 "1/4 "till 5/16"5700 lb.523SEK
YOKE X-042-10 Gripkroklegering Stål G100 Gaffel | AA4XGA 13H164 X-042-100.43 "3 / 8 "8800 lb.607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE X-042-13 Gripkrok Legerat stål G100 skarv
1 182 kr /enhet