BURNDY GD -seriens jordkontakter


Filter
Ledarstorlek: 11 " , Skruvmaterial: 0.53 "
StilModellHöjdBredd
A
GD1926
-5.19
RFQ
A
GD1729
-3.25 "
RFQ
A
GD2229
-5.9 "
RFQ
A
GD1929
-5.19
RFQ
A
GD1726
-3.25 "
RFQ
A
GD1626
-4.15 "
RFQ
A
GD2026
0.5 "5.32 "
RFQ
A
GD2029
0.5 "5.32 "
RFQ
A
GD2129
6.25 "5.8 "
RFQ
A
GD2126
6.25 "5.8 "
RFQ
A
GD1826
20 "4.77 "
RFQ
A
GD1829
20 "4.77 "
RFQ
A
GD1526
Pant3.96 "
RFQ

GD -seriens jordkontakter

Burndy GD Series jordkontakter är lämpliga för att ansluta två parallella kablar till stavar/rör. De är idealiska för att jorda staketstolpar. Dessa UL-listade enheter kan grävas ner under jord eller betong med bara en skiftnyckel. De har gjutna kroppar av hög kopparlegering för utmärkt ledningsförmåga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?