Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOKE X-046-10 Gjuterikrok G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9

YOKE X-046-10 Gjutkrok G100 Clevis 8800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF6DZZ Modell: X-046-10Korsreferens: 9YFV9
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
1 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGjuterikrok
Tillbehörstypgaffel
FärgOrange
FinishPulverlackat
Grade100
MaterialStål
Handelsstorlek3 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns8800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.68
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypFärgDimension ADimension DMaterialHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
YOKE X-047-13 Gjuterikrok Alloy Steel 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13ÖgatBlå1.57 "0.75 "Legerat stål1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
YOKE X-047-16 Gjuterikrok Alloy Steel 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16ÖgatBlå1.97 "0.98 "Legerat stål5 / 8 "22,600 lb.-
RFQ
YOKE X-046-16 Gjuterikrok G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16gaffelRed--Stål5 / 8 "22,600 lb.2 998 kr
YOKE X-046-13 Gjuterikrok G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13gaffelOrange--Stål1 / 2 "15,000 kg1 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE X-046-10 Gjutkrok G100 Clevis 8800 Lb.
1 190 kr /enhet