Artikel | ISE / konduktivitetshandmätare |
Automatisk avstängning | Ja |
Automatisk temperaturkompensation | Ja |
Kabellängd | Ingen kabel |
Kalibrering | Ja |
Visa | Bakgrundsbelyst LCD-skärm |
Visat temperaturområde | -5 till 55 grader C |
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet | 0.0001 mS / cm eller 0.1 |
Elektrisk ledningsförmåga | 0.0 till 200 mS / cm varje intervall |
Elektrisk konduktivitetsupplösning | 0.0001 till 0.1 mS / cm (områdesberoende) |
Minne | 5000 datasatser |
Antal tester | 0 |
Driftstemp. Räckvidd | -10 grader till 60 grader |
ORP-noggrannhet | +/- 20mV |
ORP Range | -1500 till 1500mV |
ORP-upplösning | 1mV |
pH-noggrannhet | 0.01 |
pH-intervall | -2.60 till 16.60 |
pH-upplösning | 0.01 |
Kraftkälla | Batteri |
Salthetsnoggrannhet | +/- 1% av läsningen eller 0.1 ppt, beroende på vilket som är större |
Salthalt | 0 till 70 ppt |
Underkategori | Multiparameter handhållen mätare |
TDS noggrannhet | 0 till 100 g / L TDS konstant intervall 0.30 till 1.00 (0.65 standard) |
TDS-intervall | 0 till 100 g / L TDS konstant intervall 0.30 till 1.00 (0.65 standard) |
TDS-upplösning | 0.0001 till 0.1 g / L (områdesberoende) |
Temp. Noggrannhet | +/- 0.2 grader c |
Temp. Upplösning | 0.1 grader C |
Temperaturkompensationsområde | -5 grader till 55 grader C (0 grader till 45 grader C, DO-kompensationsområde för mg / L) |
Testparameter | ISE, konduktivitet, salthalt, TDS, temperatur |
Vattentät | IP67 |