YSI

Filter

Labtillbehör

Handverktyg

Elverktyg

Labtillbehör Filter

Utrustning och mätare för vattentestningVisa alla

  • Kalibreringslösningar
  • Kolorimetrar

    pHotoFlex-seriens färgmätare som är lämpliga för användning med över 138 reagens för att mäta absorbansen för vissa våglängder för ljus. Har en lättläst LCD-skärm och datalagringskapacitet på upp till 1000 uppsättningar

  • Upplösta syremätare

    RoHS-certifierade digitala mätare utformade för att mäta innehållet av upplöst syre och biokemiskt syrebehov i testjobb med vattenkvalitet. Välj ett One Touch Cal-alternativ för att kalibrera enheten inom tre sekunder och en intern barometer för att uppnå högsta noggrannhet

  • Elektroder och prober

    Inkluderar ersättningselektroder, som ammoniumsensorer, ISE / BOD-sonder, kablar med ODO-sonder, kloridsensorer, konduktivitetsceller och pH-sonder, perfekt för att testa vattenkvaliteten

  • Flera parametermätare

    Handhållna mätare med flera parametrar och mätarsatser för vattenkvalitet utformade för att mäta pH-nivåer (-2.6 till 16.6), jonkoncentration och vätskeledningsförmåga. Har en lagringskapacitet på upp till 5000 datamängder och USB-anslutning på utvalda modeller

  • ORP-mätare

    CE-kompatibla mätare i pennstil idealiska för att testa potentialen för oxidationsminskning i avloppsrenings- och livsmedelsindustrin. Använd en hållknapp för att låsa avläsningarna (absolut och relativ) och ge mer än 200 timmars batteritid

  • pH-mätare

    Vattentäta mätare som används för att mäta temperatur, pH-nivåer och ORP (redoxpotential). Kom utrustad med ett slagfast IP-67-fodral. Ersättning av platta glas pH-elektroder finns också

  • Reagenser och påfyllningar
  • Testkit för vattenkvalitet
  • Tillbehör för vattentestmätare

    Inkluderar adaptrar, streckkodsläsare, batteripaket, bältesklämmor, BOD-kamrar och kablar, lämpliga för användning med YSI-vattentestmätare

Om YSI

YSI är en del av Xylem Analytics som tillhandahåller ISO 14001 och ISO 13485-certifierade vattenhanteringslösningar till moderna miljöövervakningslaboratorier. På grund av företagets stora erfarenhet inom vattenförvaltningsindustrin erbjuder det ett brett sortiment av produkter, inklusive mätare av upplöst syre, multiparametermätare, konduktivitetsmätare, pH-mätare, vattennivåprovare och kolorimetrar. YSI multiparameter vattenkvalitetsmätare och kolorimeter har PC-anslutning till säkerhetskopierad data via LSdata-programvaran. YSI konduktivitetsmätare, tillgängliga inom 0-9999 us / cm elektriskt konduktivitetsområde, används i laboratorier för att mäta den elektriska konduktiviteten hos vattenlösningar.

Varumärkesexklusiva produkter