Artikel | Handhållen konduktivitet / DO-mätare |
Automatisk avstängning | Ja |
Automatisk temperaturkompensation | Ja |
Kabellängd | Beställ kabel separat |
Visa | Grafisk, bakgrundsbelyst LCD |
Visat temperaturområde | -5 till 55 grader C |
Löst syreområde | 0 till 50 mg / l |
Noggrannhet för upplöst syreområde | +/- 2% av avläsningen eller +/- 0.2 mg / L (Oavsett vilken som är större upp till 20 mg / L), +/- 6% av avläsningen från 20 till 50 mg / L |
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet | +/- 0.5% av avläsning eller 0.001 mS / cm (beroende på vilket som är störst) |
Elektrisk ledningsförmåga | 0 till 200 ms / cm |
Elektrisk konduktivitetsupplösning | 0.0001 till 0.1 mS / cm (områdesberoende) |
Minne | 50 datasatser |
Driftstemp. Räckvidd | 23 grader till 131 grader |
Syrekoncentration | 0 till 500% |
Syrekoncentrationsnoggrannhet | +/- 2% av läsning eller +/- 2% luftmättnad (beroende på vilket som är större upp till 200%), +/- 6% av läsning från 200 till 500% |
Kraftkälla | 2 Alkaline C-batterier |
Salthetsnoggrannhet | +/- 1% av läsning eller 0.1 ppt (beroende på vilket som är större) |
Salthalt | 0 till 70 ppt |
TDS noggrannhet | Beroende på konduktivitet och temperatur |
TDS-intervall | 0 till 100 g / l |
TDS-upplösning | 0.0001, 0.01 eller 0.1 g / L |
Temp. Noggrannhet | +/- 0.3 grader C |
Temp. Upplösning | 0.1 grader C |
Temperaturkompensationsområde | 0 grader till 45 grader C |
Vattentät | Ja |