Artikel | Multiparameter mätare |
Automatisk avstängning | Ja |
Automatisk temperaturkompensation | Ja |
Kalibrering | Parameterspecifik |
Visa | Grafisk LCD |
Visat temperaturområde | -5 till 70 grader C |
Löst syreområde | 0 till 50 mg / l |
Noggrannhet för upplöst syreområde | (0-20 mg / L) +/- 2% av avläsning eller 0.2 mg / L oavsett vilket som är större, (20 till 50 mg / L) +/- 6% av avläsning |
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet | +/- 0.5% av läsning eller 0.001 ms / cm, beroende på vilket som är större; +/- 1% av avläsning eller 0.001 ms / cm på kablar över 20 meter långa |
Elektrisk ledningsförmåga | 0 till 200 ms / cm |
Elektrisk konduktivitetsupplösning | 0.001 ms / cm till 0.1 ms / cm, områdesberoende |
Gränssnitt | USB |
Jonspecifik elektrodnoggrannhet | Ammonium och nitrat +/- 10% avläsning eller 2 mg / LN Oavsett vilket som är större |
Jonspecifikt elektrodområde | Ammonium och kväve, 0 till 200 mg / l som kväve |
Minne | 5000 datauppsättningar med god laboratoriedata |
Driftstemp. Räckvidd | 23 till 158 grader |
ORP-noggrannhet | +/- 20 mv |
ORP Range | -1999 till 1999mV |
ORP-upplösning | 0.1mV |
Syrekoncentration | 0 till 500% |
Syrekoncentrationsnoggrannhet | (0 till 200%) +/- 2% av avläsning eller 2% luftmättnad oavsett vilken som är större, (200 till 500%) +/- 6% av avläsning |
pH-noggrannhet | +/- 0.1 |
pH-intervall | 0 till 14 |
pH-upplösning | 0.01 |
Kraftkälla | 2 C Batterier eller USB |
Salthetsnoggrannhet | +/- 1.0% av läsning eller 0.1 ppt Oavsett vilket som är större |
Salthalt | 0 till 70 ppt |
Underkategori | Handheld |
TDS-intervall | 0 till 100 g / l |
TDS-upplösning | 0.001, 0.01, 0.1 g / XNUMX |
Temp. Noggrannhet | +/- 0.2 C |
Temp. Upplösning | 0.1 C |
Temperaturkompensationsområde | 0 till 45 |
Vattentät | Ja |