ZEP 766512 Våtmopp, Stringmopp, Slide-On-anslutning, 24 oz torrvikt, bomull, naturlig, skuren moppändtyp | CV4HQT 451A32

ZEP 766512 Våtmopp, strängmopp, glidanslutning, 24 oz torrvikt, bomull, naturlig, skuren moppändtyp

Artikel: CV4HQT Modell: 766512Korsreferens: 451A32
2 476 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåtmopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZEP 766512 Våtmopp, strängmopp, glidanslutning, 24 oz torrvikt, bomull, naturlig, skuren moppändtyp
2 476 kr /packa