Batteri Storlek: 7 , Kapacitet: 400 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , fullt laddad cykeltid: 75 sek. , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Längd: 36.75 " , Maskinskridskor och rullutrustning: 2 , Material: Stål , Max. Plattformshöjd: 14.63 " , Max. Hastighet laddad: 1 mph , Max. Hastighet avlastning: 0.015 mph , Motor kraft: 0.15 kW , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 2 , Plattformshöjd: 2.75 " , Plattformslängd: 24 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 36 " , Avlastningscykeltid: 45 sek. , Bredd: 36.5 "