Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZEPHYR ZPT10X6-5PK Power Bit, T10 Fästverktygsspetsstorlek, 6 tums bitslängd, 1/4 tums sexkantskaftstorlek, 5 PK | CV4HLD 411C02

ZEPHYR ZPT10X6-5PK Power Bit, T10 Fästverktygsspetsstorlek, 6 tums bitslängd, 1/4 tums sexkantskaftstorlek, 5 PK

Finns i lager
Artikel: CV4HLD Modell: ZPT10X6-5PKKorsreferens: 411C02

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
ZEPHYR TS170-5/16 Torq-Set Power Bit 7/16 H | CV4HDL 35XE66 TS170-5/16Effekt185SEK
ZEPHYR H5220X-5PK skärbit, 1/4 tums fästverktygsspetsstorlek, 1 15/16 tum total bitslängd, sexkantskaft | CV4HDM 410Z78 H5220X-5PKSätt in bit5205SEK
ZEPHYR H5237X-5PK skärbit, 1/4 tums fästverktygsspetsstorlek, 1 5/16 tum total bitslängd, sexkantskaft | CV4HDN 410Z89 H5237X-5PKSätt in bit5276SEK
ZEPHYR H5225X-5PK Insert Bits, 1/8 tums fästverktygsspetsstorlek, 1 tums total bitslängd | CV4HDP 410Z86 H5225X-5PKSätt in bit5230SEK
ZEPHYR H3214X-5PK skärbit, 10F-12R fästverktygsspetsstorlek, 1 tums total bitslängd | CV4HDQ 410Z70 H3214X-5PKSätt in bit5187SEK
ZEPHYR H3226X-5PK skärbit, 14F-16R fästverktygsspetsstorlek, 1 1/2 tum total bitslängd, sexkantskaft | CV4HDR 410Z73 H3226X-5PKSätt in bit5207SEK
ZEPHYR H5222XM-5PK skärbit, 2 mm fästverktygsspetsstorlek, 1 tum total bitslängd | CV4HDT 410Z82 H5222XM-5PKSätt in bit5325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZEPHYR ZPT10X6-5PK Power Bit, T10 Fästverktygsspetsstorlek, 6 tums bitslängd, 1/4 tums sexkantskaftstorlek, 5 PK
693SEK /enhet