ZING 2728 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWT 28AV80

ZING 2728 Lockout Station fylld elektrisk

Finns i lager
Artikel: AH2GWT Modell: 2728Korsreferens: 28AV80

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutstation
StängningstypÖppna fronten
FärgGul
Djup2.5 "
Höjd23.5 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialAluminium
SpråkEngelska
Lockout-applikationElektrisk lockout
MaterialÅtervunnen PETG
Max. Antal hänglås24
Antal komponenter34
Antal hänglås ingår12
Antal fickor0
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)61.21
Fartygets bredd (cm)41.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar: Nej
    • Antal krokar: 15
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Ja
    • Låsbar synlighet: endast styrelse
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängningstypDjupHöjdMaterialMax. Antal hänglåsAntal komponenterAntal fickorPris
ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "polyester611-2 438 kr
ZING 7114 Lockout Station Filled 8 Hanglocks | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 604 kr
ZING 7115 Lockout Station fylld 12 hänglås | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "polyester2434-6 985 kr
ZING 7116 Lockout Station Filled 28 Hänglås | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "polyester5652-11 877 kr
ZING 2722 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stängt4.5 "18 "Återvunnet rostfritt stål123837 320 kr
ZING 2726 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Öppna fronten2.5 "11.5 "Återvunnen PETG611-3 769 kr
ZING 2727 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Öppna fronten2.5 "15 "Återvunnen PETG1630-6 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 2728 Lockout Station fylld elektrisk
5 656 kr /enhet