Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZING 2732 Lockout Kit fylld ventil | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Lockout Kit fylld ventil

Finns i lager
Artikel: AH2GWX Modell: 2732Korsreferens: 28AV84

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutsats
StängningstypStängt
FärgRed
Djup3"
Höjd7"
Inkluderat hänglås kroppsmaterialAluminium
SpråkEngelska
Lockout-applikationVentilspärr
MaterialÅtervunnet PET-tyg
Max. Antal hänglås2
Antal komponenter12
Antal hänglås ingår2
Antal fickor1
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar: Ja
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Nej
    • Låsbar synlighet: Nej
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupHöjdMaterialMax. Antal hänglåsAntal komponenterAntal fickorPris
ZING 2731 Lockout Kit fylld elektrisk | AH2GWW 28AV83 27317"Red2"6"Återvunnet PET-tyg21112 407 kr
ZING 2734 Lockout Kit fylld elektrisk | AH2GWZ 28AV86 273413 "Grå5"6.5 "Återvunnen polypropen332-4 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 2732 Lockout Kit fylld ventil
2 596 kr /enhet