ZOELLER 30-0048 backventil med kulventil Pvc 2 tum | AA4MCV 12U356

ZOELLER 30-0048 Backventil med kulventil Pvc 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA4MCV Modell: 30-0048Korsreferens: 12U356

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera ventilen med kulventilen
Cap till Inlet Center3-1 / 2 "
AnslutningstypLösningsmedel
Flöde Fullt flöde
Längd16.125 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden5"
TätningsmaterialBuna N
SittmaterialPVC
Storlek2"
VårmaterialStål
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.13
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
ZOELLER 30-0046 backventil med kulventil Pvc 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355 30-004614 7 / 5 "4.5 "1.5 "3.5 "834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 30-0048 Backventil med kulventil Pvc 2 tum
970SEK /enhet