ZOELLER 30-0046 backventil med kulventil Pvc 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355

ZOELLER 30-0046 Backventil med kulventil Pvc 1-1/2

Finns i lager
Artikel: AA4MCU Modell: 30-0046Korsreferens: 12U355

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera ventilen med kulventilen
Cap till Inlet Center2-3 / 4 "
AnslutningstypLösningsmedel
Flöde Fullt flöde
Längd14 7 / 5 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden4.5 "
TätningsmaterialBuna N
SittmaterialPVC
Storlek1.5 "
VårmaterialStål
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
ZOELLER 30-0048 backventil med kulventil Pvc 2 tum | AA4MCV 12U356 30-004816.125 "5"2"5"970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 30-0046 Backventil med kulventil Pvc 1-1/2
834SEK /enhet