Beprövad Tri-Slice Cutter-teknik
803, 805, 807 kvarnpumpar för bostäder har Tri-Slice-skärteknologi, som erbjuder tre oberoende skärkanaler för att ge över 250000 XNUMX skärningar per minut.
Zoeller Pump Company, som grundades 1939, med sitt huvudkontor i Louisville, Kentucky, är en global ledare inom tillverkning av industriella och kommersiella sumppumpar för olika jordbruks-, dränerings- och HVAC-applikationer. Läs mer
Reservpumpsystem som fungerar som en tillfällig ersättning av primärpumpar; idealisk för applikationer för borttagning av källare. Har en batteridriven motor för helt trådlös drift och en automatisk start för att minska manuella ansträngningar
En- / trefas dränkbara avloppspumpar som är lämpliga för dränering av behandlat vatten från septiktankar i behållarna eller ackumulatorerna. Har kylflänsar av gjutjärn för maximal värmeavledning
Idealisk för dränering av vatten från bankvalv och hissbrunnar för avloppsrening och grundvattenapplikationer. Använd en oljesensor för att automatiskt upptäcka närvaron av olja och stoppa driften
Används i oljebyte, flygplatshängare och andra farliga platser som innehåller explosiva ångor eller gaser. Har en korrosionsbeständig gjutjärnskropp med pulverlackerad epoxyfinish och en vertikal brytare med mässingsflottor för automatisk drift
1- / 3-fas kvarnpumpar som är lämpliga för slipning av avfallet till ett fint avfall av fast uppslamning för applikationer i högtrycksavloppssystem, jordbruksanläggningar och vattenreningslinjer. Utrustad med fräsar med en sax-action-skärning för att eliminera avfall som repar runt skärbladet
Används för att ta bort avloppsvatten från olika avloppssystem, såsom golvavlopp, toaletter, under handfat och tvättbrickor. Har ett korrosionsbeständigt polypropenbassäng med ett tätningslock av polypropen
UL-listade och CSA-certifierade pumpar som används för överföring av avloppsvatten och avloppsvatten. Finns i olika nuvarande värden, material, diametrar och flödeshastigheter
Inkluderar en mängd korrosionsbeständiga nedsänkbara sumppumpar som används för att avlägsna ackumulerat vatten från sumpbassängerna. Finns i olika material, nuvarande värden, diametrar och flödeshastigheter
Sömlösa och korrosionsbeständiga avloppsvatten / avloppsbassänger av polyeten som används för att hålla en sumppump och för att ta bort ackumulerat vatten. 14-gauge stål och poly-struktur skum tvättställ finns också
Inkluderar automatisk uppringare, styrskenor och pumpstativ som används med sumppumpar för att optimera deras kapacitet enligt applikationen och som ersättning för gamla och skadade delar
Används för att avlägsna avloppsvatten i områden där gravitationens avloppsledningar inte är tillgängliga, såsom toaletter, tvättställ, golvavlopp och vattentätningar. Har en piggyback-flottör och vertikala omkopplare
Lätta och bärbara verktygspumpar med plasthölje; används för att dränera stående vatten i grunda områden, såsom manhål, valv och byggarbetsplatser. Har icke-igensatta pumphjul och en enfas, termiskt skyddad motor
UL-godkända oljeskyddssystem med 71 db ljud / visuellt larm som ger meddelanden om ökade vatten- och oljenivåer under pumpapplikationer. Används i hissbrunnar för att förhindra olja från att förorena grundvattnet
Inkluderar kondensatorer och reläer avsedda för användning med sumppumpar i grundvatten- och avloppsreningsoperationer
Zoeller Pumps katalog innehåller ett brett utbud av pumpar för pumpar, sump, avloppsvatten, avloppsvatten och kvarnpumpar. Zoeller sumppumpar används i sumpbassänger eller för att överföra vatten med fasta partiklar som är mindre än 2 tum (50 mm). Zoeller avloppspumpar är utformade för att överföra avloppsvatten och avloppsvatten med en fast partikelstorlek som sträcker sig från 2 till 4 tum (50 mm till 102 mm). Dessa dränkbara avloppspumpar finns tillgängliga i ett intervall på 4/10 - 3 hästkrafter och i olika basmaterial och flödeshastigheter för att passa en mängd olika vattenöverföringskrav. Företaget tillverkar också en mängd Zoeller-pumpdelar, inklusive reläer, impeller, kondensatorer, tätningar och packningar, för ersättning av gamla och utslitna delar.
Zoeller pumpars artikelnummer refererar ofta till olika Liberty Pumps produkter. Så om du letar efter en Zoeller-pump som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Zoellers pumpar och tillbehör är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning, beroende på produktens dimensioner.
Dessa slippumpar med fraktionerad hästkraft är designade för att hantera hela hushållet av spolbara material. De är oljefyllda för optimal värmeavledning och har en termiskt skyddad motor...Läs mer
Dessa avloppssystem är designade för att samla upp använt vatten från alla armaturer som består av handfat, duschar, kranar, badkar och mer. De har en automatisk återställning för att säkra pumpen från termisk överbelastning...Läs mer
803, 805, 807 kvarnpumpar för bostäder har Tri-Slice-skärteknologi, som erbjuder tre oberoende skärkanaler för att ge över 250000 XNUMX skärningar per minut.
En Zoeller sump pump går in i en reservoar som kallas sump grop som sitter i ett hål i den nedre nivån av källaren. När flottörbrytaren på pumpen märker att vatten har samlats slås den automatiskt på och driver bort vattnet från huset.
John Zoeller, VD:n och fyra andra familjemedlemmar driver Zoeller Pump Company.