Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp, 3/4 tums rörstorlek | AD8VJB 4MVL9

ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp, 3/4 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AD8VJB Modell: CG-30Korsreferens: 4MVL9
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Grip Clamp
Boltstorlek2"
Höjd1 13 / 16 "
MaterialTermoplastisk elastomer
Max. Ladda500 lb
MetalldetekterbarJa
Padstorlek1/2 x 1-5/8"
Rörstorlek3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4 "
Rörstorlek7/8, 1, 1-1/8"
TypFjäderben monterad
Bredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fjäderbenmontering av rör, rör eller slang

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMetalldetekterbarPadstorlekRörstorlekRörstorlekPris
ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip Clamp, 1/4 tums rörstorlek | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Nej1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"80SEK
ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, 3/8 till 1/2 tums rörstorlek | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "Ja1/2 x 1-5/8"3/8 till 1/2 "5/8, 3/4, 7/8"91SEK
ZSI-FOSTER CG-40 Multi Grip Clamp, 3/4 till 1 tums rörstorlek | CF3UXE CG-40---3/4 till 1 "-156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp, 3/4 tums rörstorlek
113SEK /enhet