Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip | AD8VMF 4MWC2

ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip

Finns i lager
Artikel: AD8VMF Modell: QC24Korsreferens: 4MWC2
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip
Höjd2.375 "
Längd1.625 "
Materialpolyamid
Max. Ladda75 lb.
MetalldetekterbarNej
Stångstorlek3/8
Tråd storlek3 / 8 "
Rörstorlek1-1 / 2 "
TypStångmonterad
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Stångmonterad snabbklämma för rör, rör eller slang.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdRörstorlekPris
ZSI-FOSTER QC16 Quick Clip | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"83SEK
ZSI-FOSTER QC20 Quick Clip | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "76SEK
ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "69SEK
ZSI-FOSTER QC22 Quick Clip | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "87SEK
ZSI-FOSTER QC26 Quick Clip | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "101SEK
ZSI-FOSTER QC32 Quick Clip | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"117SEK
ZSI-FOSTER QC34 Quick Clip | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1 / 8 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip
95SEK /enhet