LUBESITE 500-seriens fettmatare


Lubesite 500-seriens automatiska fettmatare används för att hålla lager smorda i transportörer, fläktar och motorer. De kan användas på utrustning som har skärmade lager med tätningar, brons / oilite / öppna lager eller friktionsoscillerande / kul / rullager.

Filter
Basmaterial: Nickelförkromad aluminium , Material: polykarbonat
StilModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris (ex moms)
A
502
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 410 SEK
A
505
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 734 SEK
A
560
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-42 763 SEK

500-seriens fettmatare

Lubesite 500-seriens fettmatare är också kända som enpunktssmörjare som monteras på maskiner och utrustning för att automatiskt släppa ut fett i rörliga maskiner. Dessa smörjningsenheter är nickelkroma, dubbelpläterade för applikationer överallt där korrosionsbeständighet behövs, som kemikalie- och livsmedelsbearbetning. De förhindrar maskinfel på grund av över- eller underfettning som kan orsaka haverier och tappad produktivitet. Välj mellan ett brett utbud av dessa smörjfettmatare, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum NPT-alternativ på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Fett släpps ut från fettmatarens bas till lagret vid minimalt tryck.
  • Lagrets naturliga Venturi gör att fettet långsamt rinner in i lagret.
  • Fett packas inte eller tvingas in i lagret och används endast när det behövs.

Funktioner

  • Dessa fettmatare är också kända som enpunktssmörjare som monteras på maskiner och utrustning för att automatiskt släppa ut fett i rörliga maskiner.
  • De har en kupol gjord av polykarbonat för att säkerställa hög slagkraft och hög värmebeständighet och har en nickelförkromad aluminiumbas för skydd mot slitage och korrosion.
  • Dessa fettmatare kommer med medelstora fjädrar för kontrollerad smörjning och har en extra tung fjäder för högtrycksspolningstillämpningar eller applikationer som kräver användning av en förlängning.
  • De kan användas vid temperaturer från -10 till 250 grader F.
  • Dessa fettmatare förhindrar maskinfel på grund av över- eller undersmörjning, vilket kan orsaka haverier och förlorad produktivitet.

Vanliga frågor

Vilken typ av fett kan användas med Lubesite 500-seriens fettmatare?

Dessa fettmatare kan användas med NLGI 0 till 4 icke-separerande fetter.

Är fett polärt eller opolärt?

Eftersom fett är kemiskt neutralt är det opolärt.

I vilka gängstorlekar finns dessa fettmatare?

Dessa Lubesite-fettmatare finns i 1/4 och 1/8 tums NPT-alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?