Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Montage Enkelt 3/8 tums rör | AC3LPZ 2UKP2

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Assembly Enkelt 3/8 tums rör

Finns i lager
Artikel: AC3LPZ Modell: S1006-SKorsreferens: 2UKP2
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetaklämmanordning
Djup1.2 "
HårdvarumaterialStål
Höjd1.25 "
Sätt i materialpolypropylen
Längd1.41 "
MaterialStål
Max. Tryck1500 psi
Temp. Räckvidd-22 till 194 F.
Rörstorlek3 / 8 "
TypSingle
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTypHårdvarumaterialHöjdBreddSlangstorlekLängdMaterialRörstorlekPris
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 1/4 tums rör | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSSingleRostfritt stål1.25 "1.2 "-1.41 "Rostfritt stål-433SEK
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 3/8 tums rör | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSSingleRostfritt stål1.25 "1.69 "-1.2 "Rostfritt stål-342SEK
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 1/2 tums rör | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSSingleRostfritt stål1.54 "1.2 "-1.65 "Rostfritt stål-412SEK
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 5/8 tums rör | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSSingleRostfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rostfritt stål-334SEK
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 3/4 tums rör | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSSingleRostfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rostfritt stål-440SEK
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta Clamp Montage Enkelt 1 tums rör | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSSingleRostfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rostfritt stål-386SEK
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta Clamp Montage Enkel 1/4 tums rör | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSSingleRostfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rostfritt stål1 / 4 "358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER S1006-S Beta Clamp Assembly Enkelt 3/8 tums rör
69SEK /enhet