ZURN 34-375XLS Princip för reducerat tryck Återflödesskydd med sil, 3/4 tums storlek | CV8NAA

ZURN 34-375XLS Reduced Pressure Principle Backflow Preventer med sil, 3/4 tums storlek

Artikel: CV8NAA Modell: 34-375XLS
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 886 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)355.6
Fartygets bredd (cm)203.2

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN 112-375XL Princip för reducerat tryck Återflödesskydd, 1-1/2 tums storlek | CV8MQP 112-375XL9 730 kr
RFQ
ZURN 112-375XLFT Princip för reducerat tryck Återflödesskydd, 1-1/2 tums storlek | CV8MQQ 112-375XLFT9 730 kr
RFQ
ZURN 112-375XLS Princip för reducerat tryck Återflödesskydd med sil, 1-1/2 tum Storlek | CV8MQR 112-375XLS11 227 kr
RFQ
ZURN 114-375XL Princip för reducerat tryck Återflödesskydd, 1-1/4 tums storlek | CV8MRY 114-375XL9 653 kr
RFQ
ZURN 12-375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2 tums storlek | CV8MUD 12-375XL5 130 kr
RFQ
ZURN 12-375XLFT Princip för reducerat tryck Återflödesskydd, 1/2 tums storlek | CV8MUE 12-375XLFT5 130 kr
RFQ
ZURN 1-375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1 tums storlek | CV8MVN 1-375XL5 538 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN 34-375XLS Reduced Pressure Principle Backflow Preventer med sil, 3/4 tums storlek
5 886 kr /enhet