Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN P6000-J3 Bakstyckesmontering 3 3/8 In | AD9UPB 4UZN6

ZURN P6000-J3 ändstyckesenhet 3 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD9UPB Modell: P6000-J3Korsreferens: 4UZN6
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av bakstycket
Passar märkeZurn
För användning med Grainger artikelnummer25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
För användning med Mfr. ModellnummerZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
Storlek3.375 "
TypSpolnings ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerArtikelStorlekTypPris
ZURN P6000-J1 Bakstyckesenhet 2 1/8 In | AD7YEV 4HCX4 P6000-J125CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8Z6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YCJusterbar bakstycksmontering2.125 "Spud314SEK
ZURN P6000-J2 Slutstycksmontering 2 3/4 tum | AD9UPA 4UZN5 P6000-J225CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMMontering av bakstycket2.75 "Spolnings ventil462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN P6000-J3 ändstyckesenhet 3 3/8 tum
527SEK /enhet