Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN P6003-H Escutcheon and Coupling Assembly 3/4 In | AD7YFF 4HCY6

ZURN P6003-H beslag och kopplingsenhet 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7YFF Modell: P6003-HKorsreferens: 4HCY6
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkylt- och kopplingsenhet
Passar märkeZurn
För användning med Grainger artikelnummer25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
För användning med Mfr. ModellnummerZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
Storlek3 / 4 "
TypSpud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Mfr. ModellnummerStorlekPris
ZURN P6000-H Escutcheon And Coupling Assembly 1 1 / 2in | AD7YEU 4HCX3 P6000-HZ600A, Z60001.5 "320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN P6003-H beslag och kopplingsenhet 3/4 tum
316SEK /enhet