VESTIL EHLT-WS-serien Arbetsstation Elektriska hydrauliska saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Lyfthastighet: 13 sek./ft. , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Fjärrströmsenhet Höjd: 12 1 / 2 " , Fjärrströmsenhet Längd: 32 1 / 2 " , Fjärrströmsenhet Bredd: 12 " , Spänning: 460V AC
StilModellLängdBreddHöjdKapacitetLägre/höjd höjdRestidPris (ex moms)
A
EHLT-WS-2448-1.5-36
64 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.45 680 SEK
B
EHLT-WS-4048-1.5-36
64 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.47 749 SEK
C
EHLT-WS-2448-PSS
64 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.131 787 SEK
RFQ
D
EHLT-WS-4048-PSS
64 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.137 887 SEK
RFQ
E
EHLT-WS-3248-1.5-36
64 "32 "36 "1500 Ibs-13 sek.46 448 SEK
F
EHLT-WS-2436-1.5-31
64 "24 "31 "1500 Ibs-13 sek.44 142 SEK
RFQ
G
EHLT-WS-2436-PSS
64 "24 "31 "1500 Ibs--132 808 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?