Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QCR6X Crimp Clamp Ring Copper 1-1 / 4 In | AA2ALU 10A503

ZURN QCR6X Crimp Clamp Ring Koppar 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2ALU Modell: QCR6XKorsreferens: 10A503
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimp klämring
Body MaterialKoppar
AnslutningstypClamp
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1.25 "
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QCR7X Crimp Clamp Ring Copper 1-1 / 2 In | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "58SEK
ZURN QCR8X Crimp Clamp Ring Koppar 2 tum 2 tum | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"100SEK
ZURN QCR3X Crimp Clamp Ring Koppar 1/2 tum 1/2 tum | AA2APH 10A573 QCR3X1 / 2 "1 / 2 "7SEK
ZURN QCR4X Crimp Clamp Ring Koppar 3/4 tum 3/4 In | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "8SEK
ZURN QCR5X Crimp Klämring Koppar 1 tum 1 tum | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QCR6X Crimp Clamp Ring Koppar 1-1/4 In
27SEK /enhet