Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QPBV3X Kulventil av plast PEX x FNPT 1/2 In | AA2ARD 10A617

ZURN QPBV3X Plast Kulventil PEX x FNPT 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2ARD Modell: QPBV3XKorsreferens: 10A617
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPlast
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPlast
KroppsstilI kö
AnslutningstypPEX x FNPT
Hantera materialPlast
Hantera typSpak
Slang-ID1 / 2 "
Max. Tryck250 psi WOG
Max. Ångtryck12 "x 50.75"
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPolymer
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QPBV3X Plast Kulventil PEX x FNPT 1/2 In
104SEK /enhet