Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQC44CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 3/4 x 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2ANP Modell: QQC44CGXNPK1Korsreferens: 10A545
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvergångskoppling
Body MaterialMässing
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQC33CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQC44CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 3/4 x 3/4 In
71SEK /enhet