Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQC33CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544

ZURN QQC33CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 1/2 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2ANN Modell: QQC33CGXNPK1Korsreferens: 10A544

Få det Maj 7, Tisdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvergångskoppling
Body MaterialMässing
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQC44CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545 QQC44CGXNPK13 / 4 "3 / 4 "71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQC33CGXNPK1 Övergångskoppling Mässing 1/2 x 1/2 In
67SEK /enhet