Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQPE43X Armbåge 90 graders polylegering 3/4 x 1/2 tum | AA2ANW 10A552

ZURN QQPE43X Armbåge 90 graders polylegering 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2ANW Modell: QQPE43XKorsreferens: 10A552
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPolylegering
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek3 / 4 "x 1 / 2"
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQE66GX Armbåge 90 graders mässing med låg bly 1-1 / 4 In | AA2AMG 10A515 QQE66GXMässing med låg blyPEX1.25 "1.25 "435SEK
ZURN QQE77GX Armbåge 90 graders mässing med låg bly 1-1 / 2 In | AA2AMH 10A516 QQE77GXMässing med låg blyPEX1.5 "1.5 "559SEK
ZURN QQE88GX Armbåge 90 graders mässing med låg bly 2 x 2 tum | AA2AMJ 10A517 QQE88GXMässing med låg blyPEX2"2"1 018 kr
ZURN QQE33BSGX Armbåge 90 graders mässing med låg bly 1/2 tum | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXMässing med låg blyPEX x kvinnlig vridbar1 / 2 "1 / 2 "145SEK
ZURN QQPE33X armbåge 90 grader polylegering 1/2 x 1/2 tum | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolylegeringPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"18SEK
ZURN QQPE33BSX Pex och röradapter Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolylegeringPEX x kvinnlig vridbar1 / 2 "1 / 2 "45SEK
ZURN QQPE44X Armbåge 90 graders polylegering 3/4 x 3/4 tum | AA2ANV 10A551 QQPE44XPolylegeringPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQPE43X Armbåge 90 graders polylegering 3/4 x 1/2 tum
26SEK /enhet