Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z7442-XL Sierra Kran Manuell spak Pop-up | AF9EJN 29VL97

ZURN Z7442-XL Sierra kran manuell spak pop-up

Finns i lager
Artikel: AF9EJN Modell: Z7442-XLKorsreferens: 29VL97
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
1 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Body MaterialMässing
förbindelse3/8 "NPT-kompression
AvloppstypDyka upp
KranoperationManuell
KranpipIntegral
FinishFörkromad
Flödeshastighet2.2 gpm
Hantera materialMetall
Hantera typSpak
Monteringshålcentrum till centrum3/8 "NPT-kompression
Antal handtag1
Antal hål2
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd3.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481801030

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialComplianceförbindelseHantera typMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypAntal handtagAntal hålPris
ZURN Z831B4-XL-FC Kran manuell blad 1 / 2-14 tum Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lead Free1 / 2-14 "NPSMBlade6 "till 20" JusterbarDäck331 756 kr
ZURN Z6915-XL Kransensor 1/2 tum 1.5 Gpm Mässing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMässing-1 / 2 "Sensor-Däck114 158 kr
ZURN Z812A4-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMässingCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMBlade6"Däck221 756 kr
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metall-1/2 "NPSMTryck4"-131 119 kr
ZURN Z81104-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMässing-1/2 "MIPSBlade4"Centerset221 146 kr
ZURN Z81000-XL Kran manuell spak 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMässing-1/2 "MIPSSpak4"Centerset121 276 kr
ZURN Z86500-XL Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetall-1/2 "NPSMTryck4"Centerset231 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z7442-XL Sierra kran manuell spak pop-up
1 617 kr /enhet