Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z8800-XL-LR-PC Toalettförsörjningsstopp 3/8 tum x 3/8 Ips | AF9QCU 30PT14

ZURN Z8800-XL-LR-PC toalettmatningsstopp 3/8 tum x 3/8 tum Ips

Finns i lager
Artikel: AF9QCU Modell: Z8800-XL-LR-PCKorsreferens: 30PT14
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för toalettförsörjning
Finishkrom
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypIPS
Inre kärnanMässing
Längd2.5 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 grader till 180 grader
Classic Outlet3 / 8 "
UtloppstypIPS
Utanför Dia.3 / 8 "
Rördia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp InloppstypIPS
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppIPS
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypIPS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypLängdUtloppstypPris
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Toalettförsörjningsstopp 3/8 tum x 3/8 Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS372SEK
ZURN Z8804-XL-LR-PC Toalettförsörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum | AF9QCW 30PT16 Z8804-XL-LR-PC1 / 2 "CTS2.437 "CTS190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z8800-XL-LR-PC toalettmatningsstopp 3/8 tum x 3/8 tum Ips
171SEK /enhet